扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY C11HD4/0DB 管道接地夾 8AWG 2.89In | AB6QYD 22C030

BURNDY C11HD4/0DB 管道接地夾 8AWG 2.89In

有現貨
貨號:AB6QYD 型號:C11HD4/0DB交叉編號:22C030

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,709 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道接地夾
主體材料固態鑄銅
導體尺寸4/0 AWG至8 AWG
總長:2.89“
最高 導體尺寸4 / 0 AWG
最小 導體尺寸8 AWG
山氣1/2“至1”管道,3/8“至1”桿,#4至#8鋼筋
Rod Dia。3/8“至1”桿,1/2“至1”管道
類別商鋪
信號寬度2.65“

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)5.08
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.84
HS代碼8535908060
原產地IN

產品型號

產品型號信號寬度主體材料導體尺寸總長:最高 導體尺寸最小 導體尺寸山氣Rod Dia。包裝。 數量價錢
BURNDY GG171 管道接地夾 1.5 英寸 | AB6QWK 22A986 GG1713.25“銅合金1.88“到1.5”3.5“1.88“1.5“-1-5 / 8英寸至1-7 / 8英寸桿,1-1 / 2英寸管道1新台幣9,742元
BURNDY GG181 管道接地夾 2 英寸 | AB6QWL 22A987 GG1813.69“銅合金2.38“到2”4.25“2.38“2"-2“至2-3 / 8”桿,2“管1新台幣10,885元
BURNDY GG161 管道接地夾 1.25 英寸 | AB6QWM 22A988 GG1613"銅合金1.5“到1.25”3.5“1.5“1.25“-1-3 / 8英寸至1-1 / 2英寸桿,1-1 / 4英寸管道1新台幣8,705元
BURNDY C11N 管道接地夾 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81“固態鑄銅2 AWG至10 AWG2.25“2 AWG10 AWG1/2“至1”管道1/2“至1”管道5新台幣1,327元
BURNDY C11D 管道接地夾 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81“固態鑄銅2 AWG至10 AWG2.25“2 AWG10 AWG1/2“至1”管道,#4至#8鋼筋1/2“至1”管道5新台幣2,346元
BURNDY C22 管道接地夾 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38“固態鑄銅2 AWG至10 AWG3.63“2 AWG10 AWG1-1 / 4“至2”管道1-1 / 4“至2”管道1新台幣830元
BURNDY C5 管道接地夾 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56“固態鑄銅2 AWG至10 AWG2.25“2 AWG10 AWG1/2“至1”管道1/2“至1”管道5新台幣1,122元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY C11HD4/0DB 管道接地夾 8AWG 2.89In
新台幣1,709元 /單元