扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY GAR1629 管道接地夾 1/0AWG 3.5In | AB6QWC 22A979

BURNDY GAR1629 管道接地夾 1/0AWG 3.5In

有現貨
貨號:AB6QWC 型號:GAR1629交叉編號:22A979

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,956 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道接地夾
主體材料銅合金
導體尺寸250 kcmil 至 2/0
總長:3.5“
最高 導體尺寸250 kcmil
最小 導體尺寸2 / 0 AWG
Rod Dia。1-3 / 8英寸至1-1 / 2英寸桿,1-1 / 4英寸管道
類別商鋪
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)4.32
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)6.35
HS代碼8535908060
原產地US

產品詳細說明:

  • 布萊克本GUV13825

產品型號

產品型號導體尺寸總長:最高 導體尺寸最小 導體尺寸Rod Dia。信號寬度價錢
BURNDY GAR6426 管道接地夾 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG至4 AWG2.88“2 / 0 AWG4 AWG5/8“至3/4”桿,3/8“管2.06“新台幣3,794元
BURNDY GAR6429 管道接地夾 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil 至 2/02.88“250 kcmil2 / 0 AWG5/8“至3/4”桿,3/8“管2.06“新台幣3,857元
BURNDY GAR1826 管道接地夾 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG至4 AWG4.25“2 / 0 AWG4 AWG2“至2-3 / 8”桿,2“管3.69“新台幣6,213元
BURNDY GAR1726 管道接地夾 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG至4 AWG4"2 / 0 AWG4 AWG1-5 / 8英寸至1-7 / 8英寸桿,1-1 / 2英寸管道3.25“新台幣5,962元
BURNDY GAR1426 管道接地夾 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG至4 AWG3"2 / 0 AWG4 AWG7/8“至1”桿,1/2“至3/4”管2.38“新台幣5,224元
BURNDY GAR1526 管道接地夾 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG至4 AWG2.88“2 / 0 AWG4 AWG1-1 / 8“至1-1 / 4”桿,1“管道2.62“新台幣5,343元
BURNDY GAR1429 管道接地夾 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil 至 2/03"250 kcmil2 / 0 AWG7/8“至1”桿,1/2“至3/4”管2.38“新台幣5,694元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY GAR1629 管道接地夾 1/0AWG 3.5In
新台幣5,956元 /單元