項目 | 管道接地夾 |
主體材料 | 銅合金 |
導體尺寸 | 250 kcmil 至 2/0 |
總長: | 5" |
最高 導體尺寸 | 250 kcmil |
最小 導體尺寸 | 2 / 0 AWG |
Rod Dia。 | 2-1 / 2英寸至2-7 / 8英寸桿,2-1 / 2英寸管道 |
類別 | 商鋪 |
信號寬度 | 4.19“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8535908060 |
原產地 | US |
型號 | 導體尺寸 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | Rod Dia。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR6426 | 2/0 AWG至4 AWG | 2.88“ | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 5/8“至3/4”桿,3/8“管 | 2.06“ | 新台幣3,794元 | |
GAR6429 | 250 kcmil 至 2/0 | 2.88“ | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 5/8“至3/4”桿,3/8“管 | 2.06“ | 新台幣3,857元 | |
GAR1826 | 2/0 AWG至4 AWG | 4.25“ | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2“至2-3 / 8”桿,2“管 | 3.69“ | 新台幣6,213元 | |
GAR1726 | 2/0 AWG至4 AWG | 4" | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1-5 / 8英寸至1-7 / 8英寸桿,1-1 / 2英寸管道 | 3.25“ | 新台幣5,962元 | |
GAR1426 | 2/0 AWG至4 AWG | 3" | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 7/8“至1”桿,1/2“至3/4”管 | 2.38“ | 新台幣5,224元 | |
GAR1526 | 2/0 AWG至4 AWG | 2.88“ | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1-1 / 8“至1-1 / 4”桿,1“管道 | 2.62“ | 新台幣5,343元 | |
GAR1429 | 250 kcmil 至 2/0 | 3" | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 7/8“至1”桿,1/2“至3/4”管 | 2.38“ | 新台幣5,694元 |