Burndy K11a30u | 面板接線片 6awg 3in | 22c196 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY K11A30U 面板接線片 6AWG 3In | AB6REA 22C196

BURNDY K11A30U 配電盤接線片 6AWG 3In

有現貨
貨號:AB6REA 型號:K11A30U交叉編號:22C196

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,263 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配電盤吊耳
主體材料鋁合金
連接器類型配電盤吊耳
總長:3"
材料鍍錫鋁
最高 導體尺寸300 kcmil
最小 導體尺寸6 AWG
孔數2
螺柱尺寸5機構/ 16“
類別商鋪
信號寬度2.03“

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)18.8
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)5.59
HS代碼8535908040
原產地US

產品型號

產品型號總長:最高 導體尺寸最小 導體尺寸螺柱尺寸信號寬度價錢
BURNDY K11A36U2 面板接線片 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91“600 kcmil2 AWG3機構/ 8“3.02“新台幣7,216元
BURNDY K22A36U2 面板接線片 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91“600 kcmil2 AWG3機構/ 8“3.03“新台幣9,334元
BURNDY K22A39U2 面板接線片 1/0AWG 4.91In | AB6紅22C199 K22A39U24.91“750 kcmil1 / 0 AWG3機構/ 8“3.06“新台幣9,819元
BURNDY K21A36U2 面板接線片 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91“600 kcmil2 AWG3機構/ 8“3.03“新台幣8,087元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY K11A30U 配電盤接線片 6AWG 3In
新台幣2,263元 /單元