項目 | 終端 |
主體材料 | 銅合金 |
連接器類型 | 終端 |
總長: | 2.63“ |
材料 | 銅 |
最高 導體尺寸 | 4 / 0 AWG |
最小 導體尺寸 | 3 / 0 AWG |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 商鋪 |
UPC | 078181055379 |
信號寬度 | 1.31“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 主體材料 | 項目 | 總長: | 材料 | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA1CB | 1" | 銅合金 | 終端 | 1.75“ | 銅 | 1 AWG | 4 AWG | 1機構/ 4“ | 新台幣2,629元 | ||
QA4CB | 0.75“ | 銅合金 | 終端 | 1.44“ | 銅 | 4 AWG | 8 AWG | 1機構/ 4“ | 新台幣1,830元 | ||
QA28B | 1.31“ | 銅合金 | 終端 | 2.25“ | 銅 | 4 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 3機構/ 8“ | 新台幣5,647元 | ||
QA26B | 1.12“ | 銅合金 | 終端 | 2" | 銅 | 2 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 3機構/ 8“ | 新台幣3,987元 | ||
QA442N | 2.5“ | 銅合金 | 終端 | 7.125“ | 銅 | 1000 kcmil | 900 kcmil | 1機構/ 2“ | 新台幣19,563元 | ||
QA342N | 1.94“ | 銅合金 | 終端 | 4.69“ | 銅 | 500 kcmil | 400 kcmil | 1機構/ 2“ | 新台幣12,285元 | ||
QA282N | 1.31“ | 銅合金 | 終端 | 4.31“ | 銅 | 4 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1機構/ 2“ | 新台幣6,365元 |