扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY YA34A1 鋁壓接端子 1 孔 500 Kcmil | AB6RNL 22C419

BURNDY YA34A1 鋁壓接端子 1 孔 500 Kcmil

有現貨
貨號:AB6RNL 型號:YA34A1交叉編號:22C419

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,273 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目一孔AL壓縮接線片
主體材料
電纜尺寸500 kcmil
電纜尺寸代碼500 kcmil
色標馬卡龍粉
連接器類型直桶
模具代碼300
孔中心到末端0.88“
總長:5.56“
材料
窺視孔沒有
板料電錫
螺柱尺寸5機構/ 8“
次數標準
類別商業,600V至35KV
信號寬度1.8“

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)3.81
船長(厘米)14.22
船寬(厘米)4.06
HS代碼8535908020
原產地US

產品詳細說明:

  • 布萊克本ATL50058,T&B 60172

產品型號

產品型號信號寬度電纜尺寸電纜尺寸代碼色標模具代碼孔中心到末端總長:螺柱尺寸價錢
BURNDY YA28A1 鋁製壓縮端子 1 孔 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17“4 / 0 AWG4 / 0 AWG白色2980.44“3.26“3機構/ 8“新台幣1,887元
BURNDY YA26A1 鋁製壓縮端子 1 孔 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03“2 / 0 AWG2 / 0 AWG2970.63“3.03“1機構/ 2“新台幣1,168元
BURNDY YA28A3 鋁製壓縮端子 1 孔 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17“4 / 0 AWG4 / 0 AWG白色2980.63“3.44“1機構/ 2“新台幣1,849元
BURNDY YA31A1 鋁壓接端子 1 孔 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52“350 kcmil350 kcmil褐色2990.63“4.33“1機構/ 2“新台幣2,194元
BURNDY YA29A1 鋁壓接端子 1 孔 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27“250 kcmil250 kcmil3240.63“3.53“1機構/ 2“新台幣1,941元
BURNDY YA2CA3 鋁製壓縮端子 1 孔 2 Awg | AB6RNC 22C410 亞2CA30.88“2 AWG2 AWG馬卡龍粉3480.44“2.56“3機構/ 8“新台幣679元
BURNDY YA25A3 鋁製壓縮端子 1 孔 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85“1 / 0 AWG1 / 0 AWG黃褐色2960.63“2.67“3機構/ 8“新台幣950元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY YA34A1 鋁壓接端子 1 孔 500 Kcmil
新台幣4,273元 /單元