BURNDY YAEV14BOX 壓縮接線片,最小 18 AWG。 導體尺寸,藍色

貨號:CF4CVD 型號:YAEV14BOX
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓耳
色標藍色
孔的大小0.39“
絕緣類型尼龍
最高 電壓600V
孔數1
總長度0.94“
剝皮長度1機構/ 4“

產品型號

產品型號孔中心到末端螺栓孔尺寸螺栓尺寸孔的大小內部Dia。總長:材料孔數包裝。 數量價錢
BURNDY YAD1CM10E38 壓縮接線片 3/8 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34“----1.7“-1新台幣236元
BURNDY YAD1CM12E12 壓縮接線片 1/2 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42“----1.86“-1新台幣262元
BURNDY YAD1CM16E58 壓縮接線片 5/8 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57“----2.12“-1新台幣370元
BURNDY YAD1CM20E34 壓縮接線片 3/4 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57“----2.12“-1新台幣391元
BURNDY YAD1CM6E14 壓縮接線片 1/4 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34“----1.7“-1新台幣306元
BURNDY YAD1CM8E516 壓縮接線片 5/16 英寸螺柱 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34“----1.7“-1新台幣247元
BURNDY YAD25M10E38 壓縮接線片 3/8 英寸螺柱 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34“----1.69“-1新台幣268元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY YAEV14BOX 壓縮接線片,最小 18 AWG。 導體尺寸,藍色