扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY YS2C 短筒接頭,2.82 英寸尺寸,0.42 英寸外徑,銅

有現貨
貨號:CF4ATE 型號:YS2C

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$637 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目短桶接頭
色標褐色
材料
總長度2.82“
剝皮長度1-5 / 16“
額定電壓0.32“
電線尺寸2 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.03

產品型號

產品型號色標總長:材料最高 電壓外直徑。總長度電線尺寸價錢
BURNDY YS8CLBOX 短筒接頭,1.06 英寸尺寸,0.27 英寸外徑,銅 | CF4ATD YS8CL盒1"----8 AWG-
詢價
BURNDY YS4CLBOX 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.34 英寸外徑,銅 | CF4ATF YS4CL盒灰色---1.75“4 AWG-
詢價
BURNDY YS6CLBOX 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.29 英寸外徑,銅 | CF4ATG YS6CL盒藍色---1.75“6 AWG-
詢價
BURNDY YS8C 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.27 英寸外徑,銅 | CF4ATH YS8C1.75“--1.75“8 AWG新台幣356元
BURNDY YS4CA1 短筒接頭,1.97 吋尺寸,0.43 吋外徑,鋁/銅 | CF4ATU YS4CA1湖水綠1.97“---1.97“4 AWG-
詢價
BURNDY YS27A1 短筒接頭,2.88 吋尺寸,0.76 吋外徑,銅/鋁 | CF4ATY YS27A1紅寶石2.88“--1.824“2.88“3 / 0 AWG-
詢價
BURNDY YS25LBOX 短筒接頭,2.08 英寸尺寸,0.51 英寸外徑,銅 | CF4ATZ YS25箱馬卡龍粉-----1 / 0 AWG-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY YS2C 短筒接頭,2.82 英寸尺寸,0.42 英寸外徑,銅
新台幣637元 /單元