伯恩迪 Ys8clbox |短筒接頭,1.06 英吋尺寸,0.27 英吋外徑,銅 | Raptor Supplies 台灣

BURNDY YS8CLBOX 短筒接頭,1.06 英寸尺寸,0.27 英寸外徑,銅

貨號:CF4ATD 型號:YS8CLBOX
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目短桶接頭
色標
總長:1"
剝皮長度1機構/ 2“
額定電壓0.32“
電線尺寸8 AWG

產品型號

產品型號色標總長:材料最高 電壓外直徑。總長度電線尺寸價錢
BURNDY YS2C 短筒接頭,2.82 英寸尺寸,0.42 英寸外徑,銅 | 四氟化碳 YS2C褐色---2.82“2 AWG-
詢價
BURNDY YS4CLBOX 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.34 英寸外徑,銅 | CF4ATF YS4CL盒灰色---1.75“4 AWG-
詢價
BURNDY YS6CLBOX 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.29 英寸外徑,銅 | CF4ATG YS6CL盒藍色---1.75“6 AWG-
詢價
BURNDY YS8C 短筒接頭,1.75 英寸尺寸,0.27 英寸外徑,銅 | CF4ATH YS8C1.75“--1.75“8 AWG-
詢價
BURNDY YS4CA1 短筒接頭,1.97 吋尺寸,0.43 吋外徑,鋁/銅 | CF4ATU YS4CA1湖水綠1.97“---1.97“4 AWG-
詢價
BURNDY YS27A1 短筒接頭,2.88 吋尺寸,0.76 吋外徑,銅/鋁 | CF4ATY YS27A1紅寶石2.88“--1.824“2.88“3 / 0 AWG-
詢價
BURNDY YS25LBOX 短筒接頭,2.08 英寸尺寸,0.51 英寸外徑,銅 | CF4ATZ YS25箱馬卡龍粉-----1 / 0 AWG-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY YS8CLBOX 短筒接頭,1.06 英寸尺寸,0.27 英寸外徑,銅