扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN 170M4703 特殊保險絲,250A | BC8XNJ

BUSSMANN 170M4703 特種保險絲,250A

有現貨
貨號: BC8XNJ 型號:170M4703

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,917 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
身材方體刀片保險絲
額定電流250A
製造商 系列170M
包裝體積
類別高速保險絲

送貨信息:

船重(kg) 0.21

產品詳細說明:

  • 170M系列

產品型號

產品型號電壓(交流)交流電壓額定值額定電流保險絲尺寸/組項目總長:安裝樣式終止類型價錢
BUSSMANN 170M4173 特殊保險絲 | BC7QVG 170M4173----融合---新台幣13,882元
BUSSMANN 170M8506 特殊保險絲,高速,690VAC,630A,方形片狀保險絲 | BC7QVM 170M8506690 VAC690 VAC630A-刀片式保險絲-擰緊螺紋插座新台幣18,053元
BUSSMANN 170M5374 特殊保險絲,630A | BC7TRH 170M5374--630A-保險絲---新台幣21,103元
BUSSMANN 170M8510 特殊保險絲,10A,690VAC | BC7TRM 170M8510690 VAC690 VAC10kA-融合-擰緊螺紋插座新台幣21,364元
BUSSMANN 170M6087 特殊保險絲,800A,690VAC | BC7VYZ 170M6087690 VAC690 VAC800A-融合-飾釘向下螺栓新台幣30,262元
BUSSMANN 170M6207 特殊保險絲,900A | BC7XXA 170M6207--900A-融合---新台幣12,420元
BUSSMANN 170M6832 特殊保險絲,高速,1.6kA,方形片狀保險絲 | BC8AAG 170M6832--1.6kA-刀片式保險絲---新台幣29,768元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN 170M4703 特種保險絲,250A
新台幣15,917元 /單元