項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
課程 | D |
色標 | 黑色 |
直徑 | 16mm |
元件 | Single |
功能上等於 | 西門子5SB4 |
保險絲放大器 | 35 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100kA 在 500 VAC |
總長: | 2" |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 500 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | SI |
產品 | 型號 | 功能上等於 | 主體材料 | 身材 | 保險絲放大器 | 指示/非指示 | 中斷等級 | 總長: | 拒絕/不拒絕 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWN-R-20 | Ferraz /古爾德A2K-R | 三聚氰胺 | 圓柱 | 20 | 非指示 | 200 VAC/DC 時為 250kA | 2" | 拒絕 | 1 | 新台幣1,738元 | ||
JCK-2R | - | 三聚氰胺 | 圓柱 | 70 | 表示 | 80kA(不對稱)50kA(不對稱) | 11.25“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣36,390元 | ||
MV055F1CAX30E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 30 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣34,899元 | ||
MV055F1CAX40E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 40 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣35,131元 | ||
MV055F1CAX50E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 50 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣35,131元 | ||
MV055F1DAX15E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 15 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣26,478元 | ||
MV155F1CBX10E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 10 | 表示 | 50kA 在 15,500 VAC | 18.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣20,041元 |