扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN MV055F1CAX30E 保險絲 30a E 級 Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83

BUSSMANN MV055F1CAX30E 保險絲 30a E 級 Mv055 5500vac

有現貨
貨號:AD3ATT 型號:MV055F1CAX30E交叉編號:3XH83

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,899 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料玻璃纖維
身材圓柱
課程電子等級
直徑2"
元件Single
保險絲放大器30
指示/非指示表示
中斷等級50kA 在 5500 VAC
總長:15.75“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓5500 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)7.37
船長(厘米)42.93
船寬(厘米)7.37
HS代碼8535100020
原產地US

產品型號

產品型號功能上等於主體材料身材保險絲放大器指示/非指示中斷等級總長:拒絕/不拒絕包裝。 數量價錢
BUSSMANN KWN-R-20 保險絲 Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz /古爾德A2K-R三聚氰胺圓柱20非指示200 VAC/DC 時為 250kA2"拒絕1新台幣1,738元
BUSSMANN 35D33Q 保險絲 D 35a 500vac 陶瓷 | AA9RLV 1EV18 35天一季度西門子5SB4陶瓷圓柱35非指示100kA 在 500 VAC2"不拒絕1新台幣586元
BUSSMANN JCK-2R 熔斷器 70a R 級 Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-三聚氰胺圓柱70表示80kA(不對稱)50kA(不對稱)11.25“不拒絕1新台幣36,390元
BUSSMANN MV055F1CAX40E 保險絲 40a E 級 Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-玻璃纖維圓柱40表示50kA 在 5500 VAC15.75“不拒絕1新台幣35,131元
BUSSMANN MV055F1CAX50E 保險絲 50a E 級 Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-玻璃纖維圓柱50表示50kA 在 5500 VAC15.75“不拒絕1新台幣35,131元
BUSSMANN MV055F1DAX15E 保險絲 15a E 級 Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-玻璃纖維圓柱15表示50kA 在 5500 VAC15.75“不拒絕1新台幣26,478元
BUSSMANN MV155F1CBX10E 保險絲 10a E 級 Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-玻璃纖維圓柱10表示50kA 在 15,500 VAC18.75“不拒絕1新台幣20,041元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN MV055F1CAX30E 保險絲 30a E 級 Mv055 5500vac
新台幣34,899元 /單元