項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | PT保險絲 |
直徑 | 1" |
元件 | 雙重 |
保險絲放大器 | 1/2 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 50kA 在 5500 VAC |
總長: | 5 39機構/ 64“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 5500 VAC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535100020 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 功能上等於 | 主體材料 | 身材 | 保險絲放大器 | 指示/非指示 | 中斷等級 | 總長: | 拒絕/不拒絕 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWN-R-20 | Ferraz /古爾德A2K-R | 三聚氰胺 | 圓柱 | 20 | 非指示 | 200 VAC/DC 時為 250kA | 2" | 拒絕 | 1 | 新台幣1,738元 | ||
35天一季度 | 西門子5SB4 | 陶瓷 | 圓柱 | 35 | 非指示 | 100kA 在 500 VAC | 2" | 不拒絕 | 1 | 新台幣586元 | ||
JCK-2R | - | 三聚氰胺 | 圓柱 | 70 | 表示 | 80kA(不對稱)50kA(不對稱) | 11.25“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣36,390元 | ||
MV055F1CAX30E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 30 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣34,899元 | ||
MV055F1CAX40E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 40 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣35,131元 | ||
MV055F1CAX50E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 50 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣35,131元 | ||
MV055F1DAX15E | - | 玻璃纖維 | 圓柱 | 15 | 表示 | 50kA 在 5500 VAC | 15.75“ | 不拒絕 | 1 | 新台幣26,478元 |