項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 1.8A |
直徑 | 6.35mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 100A |
總長: | 32.82mm |
製造商 系列 | AGC |
安裝樣式 | 板載 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 項目 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 安裝樣式 | 電阻 | 終止類型 | 電壓(交流) | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-12-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣379元 | |
AGC-14-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣311元 | |
AGC-15-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣321元 | |
AGC-3-1 / 2-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣313元 | |
AGC-35-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣471元 | |
AGC-40-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣402元 | |
AGC-6-1 / 4-R | 融合 | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | - | 5 | 新台幣453元 |