項目 | 快速動作小型保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 低壓輔助 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲·肖穆特 SBS |
保險絲放大器 | 6/10 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 600 VAC |
總長: | 1.375“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.04 |
船長(厘米) | 3.51 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | US |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
論壇-1 | 1 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣301元 | |
BBS-1-1 / 2 | 1.5 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣447元 | |
BBS-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣301元 | |
BBS-1 / 10 | 1/10 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣447元 | |
BBS-1 / 2 | 1/2 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣244元 | |
BBS-1 / 4 | 1/4 | 10kA 在 600 VAC | 600 VAC | 新台幣440元 | |
論壇-10 | 10 | 10kA 在 250 VAC | 250 VAC | 新台幣485元 |