扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN BMM603-3PQ 保險絲座 30A 壓力板 18 至 10AWG | AH9MYW 40LH15

BUSSMANN BMM603-3PQ 保險絲座 30A 壓板 18 至 10AWG

有現貨
貨號:AH9MYW 型號:BMM603-3PQ交叉編號:40LH15

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,318 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
主體材料熱塑性
連接器類型快速連接壓板
直流電壓額定值300 VDC
用來AGU,BAF,BAN,FNM,FNQ,KTK,KLM
保險絲盒設計已提交
保險絲UL級侏儒
身高1.3“
指示/非指示非指示
總長:3"
安裝樣式螺栓固定/ DIN導軌
極數3
運算放大器0至30A
拒絕/不拒絕不拒絕
類別保險絲座
信號寬度2.4“
電線尺寸18至10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.3
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)6.1
原產地MX

產品詳細說明:

  • 保險絲類型:小型

產品型號

產品型號連接器類型極數信號寬度價錢
BUSSMANN BMM603-1SQ 保險絲盒 30A 壓力板 18 至 10AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQ快速連接螺絲10.8“新台幣454元
BUSSMANN BMM603-3SQ 保險絲盒 30A 壓力板 18 至 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQ快速連接螺絲32.4“新台幣1,785元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN BMM603-3PQ 保險絲座 30A 壓板 18 至 10AWG
新台幣1,318元 /單元