項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
主體材料 | 熱塑性 |
連接器類型 | 快速連接螺絲 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
用來 | AGU,BAF,BAN,FNM,FNQ,KTK,KLM |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲UL級 | 侏儒 |
身高 | 1.3“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 3" |
安裝樣式 | 螺栓固定/ DIN導軌 |
極數 | 3 |
運算放大器 | 0至30A |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
類別 | 保險絲座 |
UPC | 051712486477 |
信號寬度 | 2.4“ |
電線尺寸 | 18至10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 連接器類型 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMM603-1SQ | 快速連接螺絲 | 1 | 0.8“ | 新台幣444元 | ||
BMM603-3PQ | 快速連接壓板 | 3 | 2.4“ | 新台幣1,292元 |