Bussmann執行長100m160 | 保險絲 100a G 級 Ceo 415vac | 1 小時 37 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN CEO100M160 保險絲 100A G 類 CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 保險絲 100A G 類 CEO 415VAC

有現貨
貨號:AA9PCW 型號:CEO100M160交叉編號:1EH37

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,466 /單元
本產品只能以10的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目低壓保險絲
主體材料陶瓷
身材螺栓固定
課程G
直徑26.8mm
元件雙重
保險絲放大器100
指示/非指示非指示
中斷等級80kA 在 415 VAC
總長:110mm
拒絕/不拒絕不拒絕
速度時間延遲
額定電壓415 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)11.68
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)6.1
HS代碼8536100040
原產地GB

產品型號

產品型號直徑元件保險絲放大器中斷等級速度額定電壓價錢
BUSSMANN CEO40 快熔保險絲,A4,40 A,94 mm,80 kA | AA9QCL 1EM67 首席執行官4024.5mmSingle4080kA 在 550 VAC快速行動550 VAC新台幣2,340元
BUSSMANN CEO80 快熔保險絲,A4,80 A,螺栓固定標籤,94 mm | AA9QCM 1EM70 首席執行官8024.5mmSingle8080kA 在 550 VAC快速行動550 VAC新台幣2,693元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN CEO100M160 保險絲 100A G 類 CEO 415VAC
新台幣3,466元 /單元