Bussmann Ceo80 快速熔斷保險絲,550 Vac | 1em70 | XNUMXemXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN CEO80 快熔保險絲,A4,80 A,螺栓固定標籤,94 mm | AA9QCM 1EM70

BUSSMANN CEO80 快速熔斷器,A4,80 A,螺栓標籤,94 mm

有現貨
貨號:AA9QCM 型號:CEO80交叉參考:1EM70

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,693 /單元
本產品只能以10的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目低壓保險絲
主體材料陶瓷
身材螺栓固定
課程G
直徑24.5mm
元件Single
保險絲放大器80
指示/非指示非指示
中斷等級80kA 在 550 VAC
總長:110mm
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓550 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)10.41
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)5.08
HS代碼8536100040
原產地IN

產品詳細說明:

  • 螺栓標籤保險絲配有支架,允許將保險絲用螺栓固定在保險絲座上
  • 具有低溫升設計,非常適合高密度安裝應用
  • 低功耗,理想情況下比 Bussmann BS20 的要求低 88%

產品型號

產品型號直徑元件保險絲放大器中斷等級速度額定電壓價錢
BUSSMANN CEO100M160 保險絲 100A G 類 CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 總裁100M16026.8mm雙重10080kA 在 415 VAC時間延遲415 VAC新台幣3,466元
BUSSMANN CEO40 快熔保險絲,A4,40 A,94 mm,80 kA | AA9QCL 1EM67 首席執行官4024.5mmSingle4080kA 在 550 VAC快速行動550 VAC新台幣2,340元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN CEO80 快速熔斷器,A4,80 A,螺栓標籤,94 mm
新台幣2,693元 /單元