項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 250V交流 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 刀片 |
課程 | RK5類 |
兼容 | HM600、R250系列 |
額定電流 | 400A |
直流電壓額定值 | 125V DC |
直徑 | 2 3機構/ 8“ |
條形碼 | 5027590060813 |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould TR,Littlefuse FLNR |
保險絲放大器 | 400 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
保險絲座代碼 | N |
保險絲類型 | 墨盒刀片保險絲 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 250kA |
總長: | 8 5機構/ 8“ |
製造商 系列 | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R |
安裝樣式 | 持有人 |
產品數據表 | 布斯曼-frn-r-400.pdf |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
終止類型 | 刀刃 |
單位重量 | 2 lbs |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 250 伏/直流 |
信號寬度 | 0.81“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.23 |
船長(厘米) | 21.92 |
船寬(厘米) | 5.23 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:是的,尋找更高額定電流保險絲的客戶可以選擇 Bussmann FRN-R-450保險絲 額定電流為 450A 或 Bussmann FRN-R-500 額定電流為 500A。
A.
A.
型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 身材 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-5 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-7 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣718元 | |
FRN-R-8 | H | 250V交流 | 圓柱 | - | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA | 2" | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R | - | 新台幣366元 | |
FRN-R-10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣307元 | |
FRN-R-12 | H | 250V交流 | 圓柱 | 墨盒保險絲 | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA | 2" | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R | 夾 | 新台幣307元 |