項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 85A |
直流電壓額定值 | 125 VDC |
保險絲尺寸/組 | RK5類 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
製造商 系列 | FRN-R |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 250 VAC |
電壓(直流) | 125VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.06 |
型號 | 保險絲座代碼 | 交流電壓額定值 | 身材 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-5 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣339元 | |
FRN-R-7 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣718元 | |
FRN-R-8 | H | 250V交流 | 圓柱 | - | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA | 2" | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R | - | 新台幣366元 | |
FRN-R-10 | H | - | 圓柱 | - | 200VAC時250kA,20VDC時125kA | 2" | - | - | 新台幣307元 | |
FRN-R-12 | H | 250V交流 | 圓柱 | 墨盒保險絲 | 200V 交流時為 250kA,20V 直流時為 125kA | 2" | 布斯曼 FRN-R、愛迪生 ECNR、Littelfuse FLNR、美爾森 TR-R | 夾 | 新台幣307元 |