BUSSMANN GMA-3.15ABC 陶瓷保險絲,3.15 A,125 VAC,圓柱形,5.2 mm 直徑,20 mm 長

貨號:BD2XXR 型號:GMA-3.15ABC
NT$44 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

交流電壓額定值125 VAC
身材圓柱
額定電流3.150A
直徑5.2mm
保險絲尺寸/組5 x 20毫米
保險絲類型快速吹
總長:20ft。
安裝樣式持有人/夾子
包裝體積
產品類別北美插芯保險絲
終止類型

產品詳細說明:

  • GMA系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN GMA-3.15ABC 陶瓷保險絲,3.15 A,125 VAC,圓柱形,5.2 mm 直徑,20 mm 長
新台幣44元 /單元