扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN GMT-7-1/2A 電信保護熔斷器 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74

BUSSMANN GMT-7-1/2A 電信保護保險絲 7.5a Gmt 125vac

有現貨
貨號:AA9CYU 型號:GMT-7-1/2A交叉編號:1CK74

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$320 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電信保護保險絲
主體材料塑料
身材
色標黑/白
直徑9機構/ 16“
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould GMS
保險絲放大器7.5
保險絲座代碼HLS,HLT和PCT
指示/非指示表示
中斷等級300VAC時125A,450VDC時60A
總長:61機構/ 64“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓125VAC / 60VDC

送貨信息:

船高(厘米)2.03
船長(厘米)3.56
船寬(厘米)2.29
HS代碼8536100040
原產地US

產品型號

產品型號身材色標額定電流保險絲放大器中斷等級總長:製造商 系列價錢
BUSSMANN GMT-1A 電信保護熔斷器 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 格林威治標準時間-1A灰色-1300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣320元
BUSSMANN GMT-1-1/3A 電信保護熔斷器 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1 / 3A白色-1-1/3300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣387元
BUSSMANN GMT-10A 電信保護熔斷器 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 格林威治標準時間-10A紅白-10300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣316元
BUSSMANN GMT-2A 電信保護熔斷器 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 格林威治標準時間-2A橙色-2300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣371元
BUSSMANN GMT-3A 電信保護熔斷器 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 格林威治標準時間-3A藍色-3300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣316元
BUSSMANN GMT-5A 電信保護熔斷器 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 格林威治標準時間-5A湖水綠-5300VAC時125A,450VDC時60A61機構/ 64“-新台幣361元
BUSSMANN GMT-15A 電信保護熔斷器,15 A,125 V | BC7UHJ 格林威治標準時間-15A扁平刀片-15A-10A-巴斯曼格林威治標準時間新台幣318元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN GMT-7-1/2A 電信保護保險絲 7.5a Gmt 125vac
新台幣320元 /單元