項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | CC |
直徑 | 13機構/ 32“ |
條形碼 | 5027590445634 |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R |
保險絲放大器 | 3 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 課程 | 額定電流 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣518元 | ||
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R | 7 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣518元 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
KTK-R-1 / 2 | CC級 | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200V AC 時為 600kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣545元 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣545元 | ||
KTK-R-1 | CC級 | 1A | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 1 | 200V AC 時為 600kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣505元 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | CC級 | 1.5A | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200V AC 時為 600kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣545元 |