扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN KTK-R-4 保險絲,4 A,非指示型,標準,600 V | AE2FJA 4XC23

BUSSMANN KTK-R-4 保險絲,4 A,非指示型,標準,600 V

有現貨
貨號:AE2FJA 型號:KTK-R-4交叉編號:4XC23

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$518 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
交流電壓額定值600V交流
主體材料三聚氰胺
身材圓柱
課程CC級
兼容BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NG 系列
額定電流4A
直流電壓額定值沒有評分
直徑13機構/ 32“
條形碼5027590445672
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R
保險絲放大器4
保險絲盒設計拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級200V AC 時為 600kA
總長:1 1機構/ 2“
製造商 系列布斯曼 KTK-R、Littelfuse KLKR、美爾森 ATMR
產品數據表布斯曼-ktk-r-1-10.pdf
拒絕/不拒絕拒絕
速度快速行動
視覺指示非指示性
額定電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann KTK-R-4 保險絲在發生短路或過載時迅速中斷電流,防止損壞關鍵零件。 它用於需要精確電路保護的應用,例如控制面板、馬達和電氣設備。

功能

  • 它採用三聚氰胺主體,可抵抗高溫和環境因素。
  • 這款快速熔斷保險絲盒具有獨特的圓柱形主體風格,可有效利用空間並易於安裝。
  • 它在 200VAC 時提供令人印象深刻的 600kA 中斷額定值,針對高故障電流提供強大的保護。
  • 此 Limitron 保險絲盒提供單元件配置,可精確中斷過流和短路。

兼容配件:

  • 布斯曼 CHCC3DU 保險絲盒:這款手指安全保險絲盒可與 UL CC 級保險絲一起使用,額定電流高達 30A 和 600VAC。 它為分支電路、控制電路、照明、變壓器和一般負載提供過電流保護。
  • 布斯曼 HEB-AA 保險絲座:這款直插式保險絲座設計用於與尺寸為 13/32 x 1-1/2 英吋、額定電流高達 30A 的 UL CC 級和小型保險絲無縫配合。 它在潮濕和腐蝕性條件下表現出穩健性,使其適用於各種戶外應用,如路燈、停車場燈、交通號誌、船隻和其他戶外設備,確保有效的過流保護。
  • 布斯曼 HPF-RR 保險絲座:專為面板安裝而設計,可透過高效的過流保護來保護分支電路、控制電路、照明、變壓器和一般負載。

經常問的問題:

Q:如何清潔 KTK-R-4 保險絲盒?

A. 請務必使用乾布清除表面的灰塵或碎屑。 避免使用可能影響保險絲盒完整性的液體。

Q:KTK-R-4 保險絲盒需要哪些維修?

A. 定期檢查保險絲盒本體是否有磨損、裂痕或損壞的跡象。 驗證連接是否牢固以及單一元件是否正常運作。

Q:如果單一濾芯損壞了,我可以更換嗎?

答:是的,使用者友善的設計可以輕鬆更換單一元件。 但是,請始終遵循正確的程序以確保安全更換。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號課程額定電流功能上等於保險絲放大器中斷等級總長:價錢
BUSSMANN KTK-R-4/10 保險絲 4/10a Cc 級 Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4 / 10CC-Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R4/10200kA 在 600 VAC1.5“新台幣518元
BUSSMANN KTK-R-7 保險絲 7a Cc 級 Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R7200kA 在 600 VAC1.5“新台幣518元
BUSSMANN KTK-R-6/10 保險絲 6/10a Cc 級 Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6 / 10CC-Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R6/10200kA 在 600 VAC1.5“新台幣607元
BUSSMANN KTK-R-1/2 保險絲,0.5 A,非指示型,標準,600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1 / 2CC級0.5AFerraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R1/2200V AC 時為 600kA1 1機構/ 2“新台幣545元
BUSSMANN KTK-R-3/4 保險絲 3/4a Cc 級 Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3 / 4CC-Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R3/4200kA 在 600 VAC1.5“新台幣545元
BUSSMANN KTK-R-1 保險絲,1 A,非指示型,標準,600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1CC級1AFerraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R1200V AC 時為 600kA1 1機構/ 2“新台幣505元
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 保險絲,1.5 A,非指示型,標準,600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2CC級1.5AFerraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R1.5200V AC 時為 600kA1 1機構/ 2“新台幣545元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN KTK-R-4 保險絲,4 A,非指示型,標準,600 V
新台幣518元 /單元