項目 | 陶瓷保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 600mA |
直徑 | 6.76mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 慢吹 |
總長: | 32.82mm |
安裝樣式 | 板載 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船高(厘米) | 16.13 |
船長(厘米) | 80.65 |
船寬(厘米) | 16.13 |
型號 | 項目 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 安裝樣式 | 電阻 | 終止類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | 融合 | 100A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣844元 | |
MDL-1 / 100 | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣2,460元 | |
MDL-10-R | 墨盒保險絲 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,069元 | |
MDL-12-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,203元 | |
MDL-15-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣929元 | |
MDL-15 / 100 | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,824元 | |
MDL-175 / 1000-R | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,827元 |