扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN NON-400 低壓熔斷器 400a H 級非 250vac | AA9QCB 1EM29

BUSSMANN NON-400 低壓保險絲 400a H 級非 250vac

有現貨
貨號:AA9QCB 型號:NON-400交叉參考:1EM29

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,799 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料三聚氰胺
身材刀片
課程H
直徑2 1機構/ 16“
元件Single
功能上等於費拉茲
保險絲放大器400
指示/非指示非指示
中斷等級10kA 在 250 VAC
總長:8.625“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
類別不可再生
額定電壓250 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)5.33
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)22.61
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號直徑保險絲放大器中斷等級總長:額定電壓價錢
BUSSMANN NON-100 拋棄式保險絲,非限流盒式,100A,250V | AA9HYM 1DH28 非1001 1機構/ 16“10010VAC時250kA,10VDC時125kA5.875“250VAC / 125VDC新台幣1,275元
BUSSMANN NON-125 低壓熔斷器 125a H 級非 250vac | AA9HYN 1DH30 非1251 9機構/ 16“12510kA 在 250 VAC7.125“250 VAC新台幣2,757元
BUSSMANN NON-150 低壓熔斷器 150a H 級非 250vac | AA9HYP 1DH31 非1501 9機構/ 16“15010kA 在 250 VAC7.125“250 VAC新台幣1,744元
BUSSMANN NON-175 低壓熔斷器 175a H 級非 250vac | AA9HYQ 1DH32 非1751 9機構/ 16“17510kA 在 250 VAC7.125“250 VAC新台幣1,923元
BUSSMANN NON-200 低壓熔斷器 200a H 級非 250vac | AA9KPH 1DR08 非2001 9機構/ 16“20010kA 在 250 VAC7.125“250 VAC新台幣2,445元
BUSSMANN NON-70 低壓熔斷器 70a H 級非 250vac | AA9MDC 1DX82 非701 1機構/ 16“7010VAC時250kA,10VDC時125kA5.875“250VAC / 125VDC新台幣1,036元
BUSSMANN NON-80 低壓熔斷器 80a H 級非 250vac | AA9MDD 1DX83 非801 1機構/ 16“8010VAC時250kA,10VDC時125kA5.875“250VAC / 125VDC新台幣1,119元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN NON-400 低壓保險絲 400a H 級非 250vac
新台幣4,799元 /單元