項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | G級 |
連接類型 | 套圈端 x 套圈端 |
額定電流 | 15A |
直流電壓額定值 | 170V |
直徑 | 7機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590066327 |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | BG、G、HPS |
功能上等於 | Ferraz / Gould AG1,Littlefuse SLC |
保險絲放大器 | 15 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100V AC 時為 600kA,10V AC 時為 170kA |
總長: | 1 5機構/ 16“ |
製造商 系列 | Bussmann SC、Littelfuse SLC、美爾森股份公司 |
產品數據表 | 布斯曼-sc-15.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 170VDC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.33 |
船長(厘米) | 1.04 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A.
A. 要測試保險絲,請使用剝線鉗從電線兩端去除大約一英吋的絕緣層。 將電線的一端連接到保險絲端子,將另一端連接到保險絲上的相對端子。 如果保險絲工作,燈泡將會亮起。 相反,如果保險絲有缺陷,燈泡就不會亮。
答:保險絲會隨著時間的推移而老化並最終停止工作。 熔斷情況並不一定表示設備故障。 但是,如果保險絲在更換後立即熔斷,請勿持續更換。
A. SC 級熔斷器在其總長度方面表現出尺寸抑制特性,有效防止過度熔斷情況。
A.
A.
A.
型號 | 速度 | 身材 | 課程 | 額定電壓 | 額定電流 | 元件 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 480VAC / 300VDC | - | 雙重 | 25 | 100VAC時480kA,10VDC時300kA | 新台幣380元 | |
SC-30 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 480VAC / 300VDC | - | 雙重 | 30 | 100VAC時480kA,10VDC時300kA | 新台幣398元 | |
SC-1 | 快速行動 | 圓柱形 | G級 | 600VAC / 170VDC | 1A | Single | 1 | 100V AC 時為 600kA,10V AC 時為 170kA | 新台幣455元 | |
SC-1-1 / 2 | 快速行動 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | Single | 1.5 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣450元 | |
SC-1 / 2 | 快速行動 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | Single | 1/2 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣450元 | |
SC-10 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | 雙重 | 10 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣398元 | |
SC-12 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | 雙重 | 12 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣339元 |