項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | G |
直徑 | 7機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590228008 |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould AG1,Littlefuse SLC |
保險絲放大器 | 1.5 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA |
總長: | 1 5機構/ 16“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600VAC / 170VDC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.33 |
船長(厘米) | 1.04 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 速度 | 身材 | 課程 | 額定電壓 | 額定電流 | 元件 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 480VAC / 300VDC | - | 雙重 | 25 | 100VAC時480kA,10VDC時300kA | 新台幣380元 | |
SC-30 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 480VAC / 300VDC | - | 雙重 | 30 | 100VAC時480kA,10VDC時300kA | 新台幣398元 | |
SC-1 | 快速行動 | 圓柱形 | G級 | 600VAC / 170VDC | 1A | Single | 1 | 100V AC 時為 600kA,10V AC 時為 170kA | 新台幣455元 | |
SC-1 / 2 | 快速行動 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | Single | 1/2 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣450元 | |
SC-10 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | 雙重 | 10 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣398元 | |
SC-12 | 時間延遲 | 圓柱 | G | 600VAC / 170VDC | - | 雙重 | 12 | 100VAC時600kA,10VDC時170kA | 新台幣339元 | |
SC-15 | 時間延遲 | 圓柱形 | G級 | 600VAC / 170VDC | 15A | 雙重 | 15 | 100V AC 時為 600kA,10V AC 時為 170kA | 新台幣380元 |