項目 | 表面貼裝保險絲 |
交流電壓額定值 | 32 VAC |
額定電流 | 1.25A |
直流電壓額定值 | 63 VDC |
保險絲尺寸/組 | 1206保險絲尺寸 |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 0.89mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 3.2mm |
包裝 | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電壓(交流) | 32 VAC |
電壓(直流) | 63VDC |
信號寬度 | 1.6mm |
船高(厘米) | 2.26 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.06 |
型號 | 電阻 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 項目 | 最小 工作溫度 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216FF2.5-R | 46M歐姆 | 2.5A | 63 VDC | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF500-R | 980毫歐 | 500mA | - | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF5-R | 14M歐姆 | 5A | 32 VDC | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF250-R | - | 250mA | - | - | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | - | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF7-R | 7M歐姆 | 7A | - | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF2-R | 66毫歐 | 2A | - | 1206(3216公制) | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF750-R | 540毫歐 | 750mA | - | 1206(3216公制) | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 |