項目 | 固體丙烯酸染色 |
申請方法 | 刷,輥,噴 |
使用溫度 | 高於50度F |
顏色 | 紅木 |
顏色系列 | 紅酒 |
覆蓋 | 150至250平方呎 |
乾燥時間 | 1小時。 |
乾燥時間重塗 | 4至6小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 低光澤 |
尺寸 | 1加侖 |
表面 | 木材或水泥表面 |
VOC含量 | 小於250g / L |
船重(kg) | 4.68 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 3209100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 顏色系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0001844.007 | 浮木灰 | 格雷斯 | 新台幣3,068元 |