項目 | 排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 42“ |
刀片材料 | 鋁 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 14,900 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 13,210 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 10,800 |
法蘭寬度 | 15“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 重型鋁 |
滿載電流 | 55 |
身高 | 47.25“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 17-3 / 4“ |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 850 |
電機類型 | 分裂階段 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 42“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 工業/商業直接驅動 |
電壓 | 230 |
瓦 | 750 |
信號寬度 | 568988“ |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 123.44 |
船長(厘米) | 121.16 |
船寬(厘米) | 50.29 |
HS代碼 | 8414596095 |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 4 | 18“ | 球 | 2190 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣44,864元 | ||
P16 4 | 20“ | 球 | 2580 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣43,189元 | ||
P18 4 | 22“ | 球 | 3200 | 104學位 | 14“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣43,014元 | ||
P20 4 | 24“ | 球軸承 | 3640 | 104學位 | 14“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣46,666元 | ||
P24 4 | 28“ | 球軸承 | 5520 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣48,668元 | ||
AX12-4 | - | 球軸承 | 1670 | 104學位 | 18-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣47,347元 | ||
AX14-4 | - | 球軸承 | 2190 | 104學位 | 18-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣47,978元 |