項目 | 撥動開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC |
執行器長度 | 0.68“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
HP | 3/4 |
安裝孔 | 直徑0.469英寸 |
連接數 | 4 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.406“ |
莖長 | 0.47“ |
開關功能 | 開/關/開反轉 |
終端 | 1/4“標籤 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 開關功能 | 交流接觸額定值 | 執行器長度 | 終端 | HP | 安裝孔 | 連接數 | Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GM721-D-4B-B | 開/關/開 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 1.5 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 新台幣235元 | ||
2GM724-D-4B-B | 開/關/開 | 20A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 擰緊 | 1.5 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 新台幣275元 | ||
2GL91-78 | 開/開 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 3/4 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 新台幣280元 | ||
2GM91-78 | 開/關/開 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 3/4 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 新台幣295元 | ||
LT2561-603-012 | 開/關/開 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 3/4 | 直徑0.469英寸 | 8 | 0.406“ | 新台幣424元 | ||
2GX53-73 / TABS | 開/關倒車 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 3/4 | 直徑0.469英寸 | 6 | 0.406“ | 新台幣276元 | ||
6GO53-73 / TABS | 瞬時開/關/瞬時反轉 | 15A @ 125 VAC,10A @ 250 VAC | 0.68“ | 1/4“標籤 | 1/2 | 直徑0.469英寸 | 4 | 0.406“ | 新台幣385元 |