項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
空氣@ 120VAC | 沒有評分 |
空氣@ 125VDC | 沒有評分 |
空氣@ 240VAC | 0.2KA |
空氣@ 65VDC | 沒有評分 |
空氣等級 | 2.5kA |
安培 | 20 |
斷路器類型 | 熱 |
曲線類型 | Medium |
直流電壓額定值 | 32 VDC |
深度 | 1.78“ |
總長: | 1.15“ |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 12 AWG |
安裝類型 | 3/8英寸衣領 |
極數 | 1 |
段落 | 1 |
開關類型 | 按鈕 |
終端連接 | 1/4“標籤 |
信號寬度 | 0.55“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8536200040 |
原產地 | TW |
型號 | 斷路器類型 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 120VAC | 直流電壓額定值 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1-B0-34-450 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-475 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-610 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-615 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-620 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
AA1-B0-34-630 -5D1-C | 磁 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03“ | 2" | 未指定 | 螺栓固定 | 新台幣627元 | |
MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 磁 | 250 VAC | 1.5kA | 80 VDC | 1.9“ | 1.56“ | 未指定 | 管理單元 | 新台幣671元 |