項目 | 焊接電纜 |
導體材料 | 繩絞銅線 |
導體尺寸 | 2 / 0 AWG |
絕緣材料 | 卡羅普林夾克 |
絕緣顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | 卡羅普林 |
總長: | 100ft。 |
最高 安培 | 223 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.62“ |
擱淺 | 1248 30點¯x |
線規 | 2/0 |
船重(kg) | 22.21 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 導體尺寸 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 擱淺 | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00JO.17545 | 1 / 0 AWG | 190 | 0.565“ | 990 30點¯x | 1/0 | 新台幣22,139元 | |
00.00JO.17541 | 2 AWG | 140 | 0.47“ | 625 30點¯x | 2 AWG | 新台幣16,445元 | |
00.00JO.17543 | 1 AWG | 160 | 0.5“ | 778 30點¯x | 1 AWG | 新台幣19,459元 |