項目 | 燈線 |
顏色 | 白色 |
導體材料 | 銅 |
最高 安培 | 10 |
標稱外徑 | 0.107的“X 0.210” |
導體數量 | 2 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
電壓 | 300V |
電線尺寸 | 18 AWG |
電線類型 | SPT-1 |
船重(kg) | 2.28 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 電線尺寸 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02301.R5.08 | 褐色 | 10 | 0.107的“X 0.210” | 18 AWG | SPT-1 | 新台幣3,415元 | ||
02301.R5 01 | 黑色 | 10 | 0.107的“X 0.210” | 18 AWG | SPT-1 | 新台幣3,487元 | ||
02304.R5.90 | 重設 | 10 | 0.107的“X 0.210” | 18 AWG | SPT-1 | 新台幣2,674元 | ||
02303.R5.01 | 黑色 | 13 | 0.155的“X 0.295” | 16 AWG | SPT-2 | 新台幣2,994元 | ||
02303.R5.02 | 白色 | 13 | 0.155的“X 0.295” | 16 AWG | SPT-2 | 新台幣3,670元 | ||
02303.R5.08 | 褐色 | 13 | 0.155的“X 0.295” | 16 AWG | SPT-2 | 新台幣3,826元 |