項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
夾克類型 | SOOW |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 600 |
標稱外徑 | 0.365“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至90度 |
電線顏色 | 黑色,白色,綠色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | 10 | 0.42“ | 4 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 16 AWG | 新台幣1,565元 | ||
02763 | 10 | 0.345“ | 2 | 25ft。 | 黑色,白色 | 18 AWG | 新台幣2,098元 | ||
02769 | 10 | 0.365“ | 3 | 25ft。 | 黑色,白色,綠色 | 18 AWG | 新台幣2,360元 | ||
02770 | 7 | 0.39“ | 4 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 18 AWG | 新台幣3,214元 | ||
02722 | 13 | 0.37“ | 2 | 25ft。 | 黑色,白色 | 16 AWG | 新台幣2,565元 | ||
2723 | 18 | 0.51“ | 2 | 25ft。 | 黑色,白色 | 14 AWG | 新台幣3,228元 | ||
02768 | 15 | 0.575“ | 4 | 25ft。 | 黑色,白色,紅色,綠色 | 14 AWG | 新台幣2,741元 |