項目 | 連接線 |
絕緣材料 | PVC |
最高 安培 | 20 |
標稱外徑 | 0.155“ |
線軸長度 | 500ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | MTW和TFF -40度至194度F,TEW和AWM -4度至221度F |
電壓 | 600 |
電線顏色 | 黑色 |
電線尺寸 | 12 AWG |
電線類型 | MTW,TFF,AWM,TEW |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
76822.R8.10 | 灰色 | 新台幣7,664元 |