項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | CM |
顏色 | 灰色 |
導體顏色代碼表號 | 6 |
導體尺寸 | 20 AWG |
導體類型 | 鍍錫銅 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 800 |
標稱外徑 | 0.236“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 挫敗 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
垂直托盤火焰測試 | UL 70,000 英熱單位 |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 16.11 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 項目 | 總長: | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | 通訊電纜 | 1000ft。 | 800 | 0.219“ | 6 | 新台幣35,358元 | |
C0782A.41.10 | - | 20 AWG | 多導體箔屏蔽電纜 | 100ft。 | NEC Article 800 Type CM 20或22 AWG(UL:75度C) | 0.236“ | 4 | 新台幣9,052元 | |
C0763A.41.10 | - | 22 AWG | 多導體箔屏蔽電纜 | 100ft。 | NEC Article 800 類型 CMR 20 或 22 AWG(UL:75 攝氏度) | 0.219“ | 6 | 新台幣8,480元 |