項目 | 多導體箔屏蔽電纜 |
導體尺寸 | 20 AWG |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
NEC文章 | NEC Article 800 Type CM 20或22 AWG(UL:75度C) |
標稱外徑 | 0.236“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544493080 |
型號 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 項目 | 總長: | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | 通訊電纜 | 1000ft。 | 800 | 0.219“ | 6 | 新台幣35,358元 | |
C0782A.41.10 | CM | 20 AWG | 通訊電纜 | 1000ft。 | 800 | 0.236“ | 4 | 新台幣32,296元 | |
C0763A.41.10 | - | 22 AWG | 多導體箔屏蔽電纜 | 100ft。 | NEC Article 800 類型 CMR 20 或 22 AWG(UL:75 攝氏度) | 0.219“ | 6 | 新台幣8,480元 |