項目 | 喇叭線 |
導體材料 | 完全退火裸銅,鍍錫銅 |
導體尺寸 | 12 AWG |
夾克顏色 | 重設 |
夾克材料 | 優質PVC |
總長: | 100ft。 |
標稱外徑 | 0.323“ |
電纜數量 | 2 |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
船重(kg) | 2.52 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8544493080 |
型號 | 導體尺寸 | 夾克材料 | 總長: | 標稱外徑 | 擱淺 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1357.18.90 | 18 AWG | PVC | 500ft。 | 0.100 x 0.187“ | - | 120 | 新台幣5,389元 | |
C1358.18.90 | 16 AWG | PVC | 500ft。 | 0.105 x 0.210“ | 26/30 | 150 | 新台幣9,029元 | |
C1361.38.90 | 14 AWG | PVC | 500ft。 | 0.135 x 0.235“ | 41/30 | 120 | 新台幣12,795元 |