項目 | 喇叭線 |
電纜類型 | 揚聲器 |
顏色 | 重設 |
導體尺寸 | 14 AWG |
導體類型 | 絞合線 |
絕緣 | PVC |
夾克顏色 | 重設 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 500ft。 |
標稱外徑 | 0.135 x 0.235“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 500 |
擱淺 | 41/30 |
UPC | 079407035724 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 7.56 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 導體尺寸 | 夾克材料 | 總長: | 標稱外徑 | 擱淺 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1357.18.90 | 18 AWG | PVC | 500ft。 | 0.100 x 0.187“ | - | 120 | 新台幣5,389元 | |
C1358.18.90 | 16 AWG | PVC | 500ft。 | 0.105 x 0.210“ | 26/30 | 150 | 新台幣9,029元 | |
C1363.41.90 | 12 AWG | 優質PVC | 100ft。 | 0.323“ | - | - | 新台幣14,172元 |