項目 | 連接線 |
絕緣材料 | PVC |
標稱外徑 | 0.092“ |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電壓 | 300 |
電線顏色 | 黑色 |
電線尺寸 | 16 AWG |
電線類型 | UL 1007,UL 1569 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
C2065A.12.02 | 白色 | 新台幣1,907元 | ||
C2065A.12.03 | 紅 | 新台幣1,678元 |