項目 | 連接線 |
絕緣材料 | PVC |
標稱外徑 | 0.112“ |
線軸長度 | 100ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電壓 | 600 |
電線顏色 | 白色 |
電線尺寸 | 18 AWG |
電線類型 | UL 1015,CSA TEW |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 電壓 | 電線顏色 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2064A.12.01 | 0.08“ | 300 | 黑色 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,526元 | ||
C2064A.12.02 | 0.08“ | 300 | 白色 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,544元 | ||
C2064A.12.03 | 0.08“ | 300 | 紅 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,546元 | ||
C2064A.12.04 | 0.08“ | 300 | 橙色 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,577元 | ||
C2064A.12.05 | 0.08“ | 300 | 黃 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,714元 | ||
C2064A.12.07 | 0.08“ | 300 | 藍色 | UL 1007,UL 1569 | 新台幣1,534元 | ||
C2103A.12.01 | 0.112“ | 600 | 黑色 | UL 1015,CSA TEW | 新台幣1,502元 |