項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG59 / U + 18/2 |
電容 | 16.2 pF /英尺 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 20和18/2 AWG |
阻抗 | 71歐姆 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.238 x 0.440“ |
屏蔽 | 95%裸銅編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
船重(kg) | 28.71 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 44.96 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 顏色 | 導體尺寸 | 夾克材料 | 夾克類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1142.30.01 | RG59 / U | 黑色 | 20 AWG | PVC | PVC | 0.234“ | 95%裸銅編織 | 新台幣16,418元 | ||
C8030.41.86 | RG59 | 皮膚護理 | 20和18/2 AWG | FEP | FEP | 0.200 x 0.383“ | 90-95%BC編織屏蔽 | 新台幣52,028元 |