項目 | 同軸電纜 |
電纜類型 | RG59 |
電容 | 16.3 pF /英尺 |
顏色 | 皮膚護理 |
導體尺寸 | 20和18/2 AWG |
阻抗 | 75歐姆 |
夾克材料 | FEP |
夾克類型 | FEP |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.200 x 0.383“ |
屏蔽 | 90-95%BC編織屏蔽 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
類別 | 全等級 |
船重(kg) | 22.34 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 39.62 |
HS代碼 | 8544200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 顏色 | 導體尺寸 | 夾克材料 | 夾克類型 | 標稱外徑 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1142.30.01 | RG59 / U | 黑色 | 20 AWG | PVC | PVC | 0.234“ | 95%裸銅編織 | 新台幣17,457元 | ||
C8028.41.01 | RG59 / U + 18/2 | 黑色 | 20和18/2 AWG | PVC | PVC | 0.238 x 0.440“ | 95%裸銅編織 | 新台幣29,089元 |