Carol Cr5.30.07 | 電纜 Cat 5e 24 Awg 100 英尺藍色 | 30yj27 | XNUMXyjXNUMX Raptor Supplies 台灣
CAROL CR5.30.07 電纜 Cat 5e 24 AWG 100 英尺 藍色 | AF9ZYV 30YJ27

CAROL CR5.30.07 電纜 Cat 5e 24 AWG 100 英尺 藍色

有現貨
貨號: AF9ZYV 型號:CR5.30.07交叉編號:30YJ27

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,215 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
彎曲半徑1"
類別類型5E
頻率100 MHz
綠色認證或其他認可符合RoHS
夾克顏色藍色
夾克材料PVC
總長:100ft。
導體對數4
工作溫度 範圍-10度至60度
外直徑。0.2“
封裝類型拉包
包裝Pull-Pac(R)
拉力25磅。
屏蔽/非屏蔽非屏蔽
電線尺寸24 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.91
船高(厘米)33.02
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
HS代碼8544493080

產品詳細說明:

  • 安裝溫度範圍(0攝氏度至60攝氏度)
  • 最高等級(否)

產品型號

產品型號夾克顏色夾克材料總長:包裝價錢
CAROL CR5.30.10 電纜 Cat5e 立管灰色 1000 英尺 | AB6GBG 21EN33 CR5.30.10灰色阻燃PVC1000ft。Pull-Pac(R)II新台幣6,989元
CAROL CR5.30.07 電纜 Cat 5e 24 AWG 1000 英尺 藍色 | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07藍色PVC1000ft。Pull-Pac(R)II新台幣8,211元
CAROL CR5.30.10 電纜 Cat 5e 24 AWG 100 英尺 灰色 | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10灰色PVC100ft。Pull-Pac(R)新台幣5,218元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CAROL CR5.30.07 電纜 Cat 5e 24 AWG 100 英尺 藍色
新台幣5,215元 /單元