項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
電纜長度 | 1000ft。 |
類別類型 | 5E |
導體尺寸 | 24 AWG |
頻率 | 100 MHz |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | 阻燃PVC |
總長: | 1000ft。 |
低溫等級(C類) | 0用於安裝,-10用於操作 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
外直徑。 | 0.2“ |
封裝類型 | 拉包 |
包裝 | Pull-Pac(R)II |
拉力 | 25磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
標準 | ANSI / TIA / EIA 568 B.2,ICEA S-90-661,UL和c(UL)CMR(UL 1666)非全系列,UL 444,符合RoHS指令2002/95 / EC,第三方認證保證性能 |
UL類型 | 提升 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 8.75 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |