項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | 單聯FNPT |
身高 | 5" |
總長: | 4" |
材料 | 青銅 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
預設壓力設定 | 45 PSI |
壓力調整範圍 | 10至70 psi |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 大容量 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EB-45U | 4.156“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,482元 |