現金閥 1455-0060 壓力調節器 2 英寸 20 至 100 Psi | AD2KJB 3PZN8

CASH VALVE 1455-0060 壓力調節器 2 英寸 20 至 100 Psi

有現貨
貨號:AD2KJB 型號:1455-0060交叉參考:3PZN8

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$93,695 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力調節器
主體材料青銅
身高12“
進水口尺寸2"
總長:9.25“
最大。 壓力400 PSI
最高 溫度180學位F.
出口尺寸2"
壓力調整範圍20至100 psi

送貨信息:

船重(kg) 19.37
船高(厘米)34.04
船長(厘米)26.42
船寬(厘米)25.15
HS代碼8481809015
原產地US

產品型號

產品型號身高進水口尺寸總長:最大。 壓力最高 溫度出口尺寸壓力調整範圍價錢
現金閥 12397-0028 壓力調節器 1 英寸 10 至 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625“1"2.125“250 PSI400學位F.1"10至45 psi新台幣37,796元
現金閥 12397-0040 壓力調節器 1 英寸 20 至 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625“1"2.125“250 PSI400學位F.1"20至60 psi新台幣37,796元
現金閥 12397-0011 壓力調節器 1 英寸 2 至 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625“1"2.125“250 PSI400學位F.1"2至20 psi新台幣37,796元
現金閥 12397-0078 壓力調節器 1 英寸 55 至 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625“1"2.125“250 PSI400學位F.1"55至100 psi新台幣37,796元
現金閥 12397-0120 壓力調節器 1 英寸 90 至 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625“1"2.125“250 PSI400學位F.1"90至150 psi新台幣37,796元
現金閥 15580-0030 壓力調節器 1/2 英寸 10 至 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625“1機構/ 2“4.5“250 PSI400學位F.1機構/ 2“10至50 psi新台幣19,600元
現金閥 15580-0016 壓力調節器 1/2 英寸 2 至 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625“1機構/ 2“4.5“250 PSI400學位F.1機構/ 2“2至30 psi新台幣19,600元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CASH VALVE 1455-0060 壓力調節器 2 英寸 20 至 100 Psi
新台幣93,695元 /單元